NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径(mm)
R0.15
注文コード
14224230
品番
MRBSH230SFXR0.15X0.75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
ボール半径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。
全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途
被削材:高硬度鋼。
トラスコ品番
224-5951
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
35
刃長(mm)
0.2
角度(°)
首:15
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
ボール半径(mm)
R0.15
首下長(mm)
0.28
ねじれ角
30
シャンク径(mm)
4