アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ローカットセーフティスニーカー
ウィンジョブ CP302
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
14224248
品番
FCP302.300-23.5
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
足首をサポートするハイカットベルトタイプです。
砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様です。
トラスコ品番
249-7368
材質
甲被:人工皮革【先芯】ガラス繊維強化樹脂【衝撃緩衝材】αGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)
色
シラントロ×ヴァイブラントイエロー
サイズ(cm)
23.5
規格
JSAA A種認定
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
サイズ規格
【EU(ヨーロッパ)】38【UK(イギリス)】4H【US(アメリカ)】5H