アレル物質無力化吸着撥水プレミアムマット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(18枚) 注文コード14224275 品番KV-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

アレルギー物質を無力化するので、アレルギーの原因を減らすことができます。
撥水加工を施しています。
スペースに合わせて組み合わせ、自由に敷くことができます。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
ハサミで手軽にカットできます。
生地が薄いので、つまずきにくいです。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
床暖房にも使用できます。

用途
床の傷や汚れ防止に。
床衝撃音の低減に。
トラスコ品番256-4079 セット内容ベージュ9枚、ブラウン9枚 材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)5 ベージュ、ブラウン 幅×長さ(mm)300×300
注意
※撥水加工は防水仕様ではありません。
※濡れたときは早めに拭き取ってください。
※・吸引力の強い掃除機を使用すると、表面が傷み毛羽を大量に吸い込む場合があります。
※詳しくは、使用される機器の取扱説明書等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする