曜日別特売
502259 チャージングステーション LED LENSER 14224291

チャージングステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14224291品番502259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

適合機種を充電するスタンドになります。(P5Rworkには最初から付属しております)
別売りの5ステーションチャージングパネル(502261)に装着することが可能です。
単品では充電できません。付属の充電ケーブルが必要です。(502265)

トラスコ品番258-5390適合機種P5Rcore/P5Rwork材質ABS樹脂幅(mm)93高さ(mm)49奥行(mm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする