7000シリーズ 小バサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)170 注文コード14224327 品番022CA0103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。
厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。
切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。
グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。
ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。
手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。

用途
厚地の布から薄地の布用に。
手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。
圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。
トラスコ品番335-9863 材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス 全長(mm)170 奥行(mm)8 刃厚(mm)2.2
注意
※ハサミを開き刃裏側のネジ周辺部に1〜2滴手入れ油をのせ乾いた布などでふき取るように薄くのばして下さい。
※布で拭く際、刃先で手を傷つけないよう十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする