曜日別特売
750BH0855 異物混入対策フックナイフ 貝印 14224370

 

750BH0855 異物混入対策フックナイフ 貝印 14224370
750BH0855 異物混入対策フックナイフ 貝印 14224370
750BH0855 異物混入対策フックナイフ 貝印 14224370
750BH0855 異物混入対策フックナイフ 貝印 14224370
750BH0855 異物混入対策フックナイフ 貝印 14224370

異物混入対策フックナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100本)注文コード14224370品番750BH0855
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。
色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。
左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。

用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。トラスコ品番358-5602材質刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)136イエロータイプ袋カット用刃厚(mm)0.5
注意
※効果は切断対象の厚さや材質によりますので、詳細は貝印までご相談ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする