※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
油性ボールペン替芯 アクロインキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
14224406
品番
BRFN-10F-B
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
油性ボールペン替芯です。
油性ボールペンドクターグリップなどにお使いいただけます。
アクロインキを搭載しなめらかな書き味が楽しめます。
用途
紙への筆記に。
トラスコ品番
385-2901
タイプ
ノック式
芯径(mm)
0.7
インク色
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応