パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
油性ボールペン スーパーグリップG 抗菌仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14224458
品番
BSGK-10FK-CSL
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
グリッドグリップでしっかり握れ衛生的に安心して筆記に集中できるノック式ボールペンです。
用途
紙への筆記
トラスコ品番
422-8233
材質
グリップ:ラバー(抗菌剤入り)、さや:樹脂(抗菌剤入り)
全長(mm)
145.9
タイプ
ノック式
芯径(mm)
0.7
インク色
黒
替芯
BSRF-6F-B(黒)
色(本体)
クリアブルー
繰り返し・詰め替え
対応