半袖ポロシャツ667

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14224501 品番 667-14-LL
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Xラインデザインによるシャープなシルエット。
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。

トラスコ品番521-1176 材質ポリエステル65%、綿35% ミルスグリーン サイズLL 胸囲(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)72
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14224485
2025-09-19
用途:
納品・集荷等の取引先訪問時
医療・福祉・介護関連業

材質がポリエステル65%、綿35%と記載されていたので購入したが届いた商品はポリエステル100%だった。
綿が入っている物が欲しくて選んだので不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする