パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの ゲルインクボールペン
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボール3スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
14224607
品番
LKFBS60UF-PO-10P
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
お得な10本まとめ買いセットです。
こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青3色タイプボールペンです。
軸径を従来よりスリムにし、携帯性を向上させました。
用途
紙への筆記に。
トラスコ品番
564-4483
材質
さや:樹脂、グリップ:ラバー
全長(mm)
145
タイプ
スライドレバー式
外径×全長(mm)
12.8×145
芯径(mm)
0.38
インク色
黒・赤・青
替芯
LFBTRF-30UF
ボール径(Φmm)
0.38
色(本体)
パールオレンジ
インク
フリクションインキ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。