草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14224849 品番 90037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

原料から加工まですべて日本製です。

用途風切り音が大幅に低減し効率良く草刈作業ができます。 長さ(m)45 太さ(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面タイプ対角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14224849
2023-10-24
用途:
草刈り
ケイズテクノス 様 (サービス業)

最初に購入したナイロンコードカッター本体に付属していたコードの切れ味と持ちが良くて長巻のコードを検索して購入しました。
リピート必至の切れ味です。

対象商品:
14224849
2023-10-11
用途:
草刈り
その他業種

コード消耗時、ガラス繊維がトゲのようになっえ草が良く切れるようです。価格がもう少し下がれば良いのですが。。

対象商品:
14224815
2023-06-19
用途:
傾斜地の草刈りなど

切れ味は良好。
ただし素材自体が硬い性質を持つゆえなのか、固いものに当たったり巻き付いてしまうと引張強度のなさから途中でプチプチ切れてしまう。
メーカーさんとしてもその辺はなかなか難しいところかもしれない。

対象商品:
14224849
2019-01-12
用途:
草刈作業時
建設業・工事業

以前は2.7mm位のメタリックコードを使用していました。個人的な感想ですが、厚みやひねりガラス繊維配合なのでよく切れますし、消耗が少なくコード交換頻度が減りました。飛び石もそんなに変わらないように思います。年間にコードをだいぶ使うので、値段もお値打ちで助かっています。リピートしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする