サモア
サモアの グリース用注入器
サモアの グリース用注入器用交換部品
グリース用流量計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14225061
品番
SG1110
参考基準価格(税別)
¥110,800
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
グリス用デジタル流量計です。
コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
用途
軸受メンテナンス時のグリス補充に。
グリス用流量計。
付属品
1/8M・Mニップル
トラスコ品番
683-7519
適合機種
SG4170、S35P、S35D
高さ(mm)
59
ねじ径
【入力側】1/8(F)【出力側】1/8
最大流量
1000g/min
精度(%)
±2
縦(mm)
76
横(mm)
83
危険物の類別
非危険物
入力圧力(MPa)
最大70