サモア
サモアの グリース用注入器
サモアの グリース用注入器用交換部品
グリースガン(流量計付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14225070
品番
SG5012
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
デジタル流量計付グリスガンです。
使用電池は単4アルカリ電池2本です。
最大入力圧は70MPaです。
用途
軸受メンテナンス時のグリス補充に。
トラスコ品番
683-7518
適合機種
S35P、SG4170、S35D
ねじ径
【ノズル接続】1/8(F)
最大流量
2500g/min
精度(%)
±2
使用電池
単4(2本)
危険物の類別
非危険物
入力圧力(MPa)
最大70