斎藤撚糸
斎藤撚糸の 刈払機
斎藤撚糸の 肩掛バンド
草刈機用シングルベルト
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14225156
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
草刈機のメーカー、機種を問わずご使用いただきます。
用途
草刈り作業に。
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.14
サイズ
フリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1000×37×4