防寒ジャケット5050

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズL 注文コード14225158 品番5050-035-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。

トラスコ品番686-5398 材質表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% ブラック サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)64 着丈(cm)70
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする