バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
防寒ジャケット5050
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14225185
品番
5050-14-L
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。
トラスコ品番
685-4431
材質
表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
色
ミルスグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。