斎藤撚糸
斎藤撚糸の エプロン
斎藤撚糸の 草刈り用エプロン
草刈用Handyエプロン フリーサイズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14225199
品番
ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
草刈り、軽作業に最適です。
サイズ
フリー
用途
靴をはいたままで、らくらく装着できます。
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
680×127×3