マール社
マール社の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マール社の ダイヤルゲージ
マール社の ダイヤルゲージ応用測定器
測定モジュール Millimar 1702
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14225298
品番
N1702HR
参考基準価格(税別)
¥219,610
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
・分解能:0.1μm
・消費電力:115mA
・測定範囲:±200μm
・プローブ接続数:2
・寸法L×W×H(mm):54×54×66
エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)
仕様
Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。
トラスコ品番
584-8456
使用方法
Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。
仕様1
アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。