電気マイクロメータ C1202

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14225307 品番C1202
参考基準価格(税別)¥234,520 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

同時に最大3つまでの測定項目の演算値やグラフを表示可能な
電気マイクロメータ(コンパクトアンプ)。
1〜2本のプローブを使用した多様な静的・動的測定に対応。
演算式などの設定を保存でき、素早いセッティングが可能。
分解能は 0.01μm、0.1μm、1μm から選択。
警告機能付きの見やすい公差判定表示や
リアルタイムでNGをチェックできるグラフ機能を搭載。
(測定値をリアルタイムでグラフ表示)
★Millimar C1202 は、C1208、C1226、C1240 の後継機種です。
【特長】

トラスコ品番586-2691 分解能(μm)アナログ:500、200、100、20、10、2、1、0.2 表示範囲アナログ:±5000、±2000、±1000、±300、±100、±30、±1、±3(μm)、デジタル:±999 999.9(μm) デジタル分解能(最小表示量)0.01、0.1、1 ※モジュール(N1700シリーズ)に依る(μm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする