草刈2WAYエプロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14225323 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

草刈、農作業の必需品、エプロンとしてもズボンとしても使える2ウェイエプロン。

サイズフリー 用途足回りのジッパーを閉じてエプロンとして、ジッパーをあけてズボンとして使えます。 材質(メッシュ部)ポリエステル、(生地部)ポリエステル+ポリウレタン樹脂 質量(kg)0.336 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)970×700×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14225323
2024-04-06
用途:
ナイロンコードでの草刈り作業
電気・ガス・熱供給・水道業

地元のホームセンターで買って良かったのと、値段もこちらが安かったので購入。以前は別のエプロンタイプを使っていましたが、動きやすいのでいつもズボンとして使っています。
メッシュ生地なのも涼しくて良いです。サイズはフリーですが、身長170cm股下75cmの私には丁度良いです。背後の留めがもう少し簡単に出来たらさらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする