大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(103個)
長さ(mm)
2
注文コード
14225325
品番
2X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
2
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.21
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
寸法k+f(mm)
1.6