BKステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) 長さ(mm)3 注文コード14229961 品番2.3X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,498
販売価格(税別)
55,907
この商品は長さ・ねじの呼び・内容量など193種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)3 十字穴番号1 呼び径2.3 寸法d(mm)2.4 山数(25.4mmに付き)32 寸法Q(mm)1.52 寸法m(mm)2.7 寸法dk(mm)4.6 寸法k+f(mm)1.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする