大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14233226
品番
12X100(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥800
販売価格(税別)
¥
727
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
100
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
12