大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
ステン(-)UNC(マルヒラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
ねじの呼び
UNC#4-40
注文コード
14233488
品番
#4-40X1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,606
販売価格(税別)
¥
14,187
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
頭部形状
丸平
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
UNC#4-40
長さ(inch)
1"1/4