画像準備中

ステン(+)UNC(マルサラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 14234371 品番 #8-32X2"1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,363
販売価格(税別)
26,694
材質ステンレス 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴 ねじの呼び#8-32 長さ(inch)2"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする