大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
ステン(+)Aトラス(T)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(83個)
注文コード
14236130
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
2.53
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧