GB ステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5000個) 長さ(mm)8 注文コード14236787 品番2.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,741
販売価格(税別)
20,674
この商品は長さ・ねじの呼び・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)8 十字穴番号1 呼び径2.5 寸法d(mm)2.6 山数(25.4mmに付き)28 頭部形状なべ 寸法Q(mm)1.72 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)5 寸法k+f(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする