大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステン(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
22
注文コード
14238099
品番
22X75(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,990
販売価格(税別)
¥
5,445
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
75
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
22