大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
ホワイト(+)Aトラス(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14240226
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,767
販売価格(税別)
¥
6,152
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧