大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
ユニクロ(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
長さ(mm)
16
注文コード
14241048
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
4.36
寸法k(mm)
4.8
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
17.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧