大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(261個)
長さ(mm)
15
ねじの呼び
3
注文コード
14241800
品番
3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじの呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
3