大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(191個)
長さ(mm)
12
注文コード
14244189
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
呼び径
4
頭部形状
なべ
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7