大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3カ-B (+)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2200個)
注文コード
14245878
品番
2X17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,539
販売価格(税別)
¥
7,763
バスケットに入れる
長さ(mm)
17
表面処理
3価ブラック
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2