大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3カ-W (+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(78個)
長さ(mm)
25
注文コード
14245939
品番
3.5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5