大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ユニクロAサラネジパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14246411
品番
4X16(350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,312
販売価格(税別)
¥
5,738
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
山数
(25.4mmにつき)16
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
呼び径d
4
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧