ユニクロAサラネジパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 14246429 品番 4X25(250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,312
販売価格(税別)
5,738
長さ(mm)25 十字穴番号2 山数(25.4mmにつき)16 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 呼び径d4 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする