大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
GB(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2500個)
ねじの呼び
3
注文コード
14248888
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,931
販売価格(税別)
¥
5,392
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3