大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
GB(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(700個)
ねじの呼び
M3
注文コード
14249019
品番
3X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,550
販売価格(税別)
¥
5,045
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
表面処理
GB
頭部形状
サラ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3