GB(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2200個) ねじの呼び4 注文コード14249125 品番4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,431
販売価格(税別)
10,392
この商品はねじの呼び・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 十字穴番号2 頭部形状 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする