画像準備中

GB(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(800個) ねじの呼びM5 注文コード14249351 品番5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,351
販売価格(税別)
5,774
この商品はねじの呼び・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 表面処理GB 頭部形状サラ 穴の形状十字穴 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする