大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BKステン(-)サラコス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14249920
品番
2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110,142
販売価格(税別)
¥
100,129
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
表面処理
BK
頭部形状
サラ
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M2