画像準備中

BKステン(-)サラコス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14250218 品番 5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,378
販売価格(税別)
15,798
材質ステンレス 長さ(mm)40 表面処理BK 頭部形状サラ 穴の形状すりわり ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする