大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BKステン(-)サラコス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14250306
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,592
販売価格(税別)
¥
13,265
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
表面処理
BK
頭部形状
サラ
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M6