大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
3カ-B (+)スリムヘッドAタッピン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
14251898
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,671
販売価格(税別)
¥
16,974
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法H(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
5.00-5.20