画像準備中

3カステンコ(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8000個) 注文コード 14253745 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,632
販売価格(税別)
17,847
長さ(mm)5 表面処理3価ステンコート 頭部形状なべ 穴の形状(+) ねじの呼びM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする