大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3カステンコ(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14253971
品番
2X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,879
販売価格(税別)
¥
18,072
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
なべ
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M2