大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ユニクロ(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14256588
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,437
販売価格(税別)
¥
4,034
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
表面処理
ユニクロ
頭部形状
なべ
穴の形状
(+-)
ねじの呼び
M3