画像準備中

BKステン(+)サラコD12コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 14259117 品番 8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,852
販売価格(税別)
5,320
材質ステンレス 長さ(mm)45 表面処理BK 頭部形状サラ 穴の形状十字穴 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする