3カ-W (+)Aサラ(100イリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14260131 品番 3X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120
長さ(mm)40 十字穴番号2 山数(25.4mmにつき)24 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.6 呼び径d3 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする