3カ-W (+)Aサラ(100イリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14260167 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,599
販売価格(税別)
1,454
長さ(mm)30 十字穴番号2 山数(25.4mmにつき)12 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)5.1 呼び径d5 寸法dk(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする